text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 755 /4


Para trabajos en cintas transportadoras o en producción en serie. Sin escala de ajuste, por lo tanto, es necesario realizar el ajuste con equipos de prueba, por ejemplo, con los dispositivos de prueba STAHLWILLE nº 7707 W, SmartCheck o los sistemas de calibración nº 7794, nº 7706.DisparoMontaje para herramientas de inserción intercambiables (755/4-30)Do

Artículo No. G0606.000.004
Electrónica No
Longitud total (mm) 201
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) 4 - 40
Anchura del cabezal (mm) 22
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 201
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) 4 - 40
Anchura del cabezal (mm) 22
Tamaño de conexión (mm) 9
Con extensión
Con extensión
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Altura del cabezal (mm) 18
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 427
Model MANOSKOP
Type 755/4

Descripción

Para trabajos en cintas transportadoras o en producción en serie. Sin escala de ajuste, por lo tanto, es necesario realizar el ajuste con equipos de prueba, por ejemplo, con los dispositivos de prueba STAHLWILLE nº 7707 W, SmartCheck o los sistemas de calibración nº 7794, nº 7706.DisparoMontaje para herramientas de inserción intercambiables (755/4-30)Doble señal de paradaParticularmente ligero y fácil de manejarMango y eje de tubo de acero cuadradoCarga adicional después del disparo o cargas en sentido contrario al de funcionamiento (máx. hasta el límite del rango de medición) no afectan al mecanismo de disparo, lo que lo protege de dañosApriete en sentido contrario a las agujas del reloj con herramientas de inserción enchufablesSi se solicita, el mecanismo de apriete no se ve afectado. hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica) no afectan al mecanismo de disparo, lo que lo protege de dañosApriete en sentido contrario a las agujas del reloj con herramientas de inserción enchufablesA petición con valor de disparo preajustado (recargo de precio 10%)Ajuste con dispositivo de prueba de la llave dinamométricaDesviación de la indicación ± 4 %.

Números de artículo

Artículo No. G0606.000.004
EAN 4018754031603
UBB 203198017576
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50010004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.