text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 755 /30


Para trabajos en cintas transportadoras o en producción en serie. Sin escala de ajuste, por lo que es necesario el ajuste con equipos de comprobación, p. ej. con los dispositivos de comprobación STAHLWILLE nº 7707 W, SmartCheck o los sistemas de calibración nº 7794, nº 7706.DisparoMontaje para herramientas de inserción intercambiables (755/4-30)Doble señal de paradaParticularmente ligero y fácil de manejarMango y eje de tubo cuadrado de aceroCarga adicional después del disparo o cargas en sentido contrario al de funcionamiento (máx. hasta el límite del rango de medición). hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica) no afectan al mecanismo de disparo, lo que lo protege de dañosApriete en sentido contrario a las agujas del reloj con herramientas de inserción enchufablesA petición con valor de disparo preajustado (recargo de precio 10%)Ajuste con dispositivo de prueba de la llave dinamométricaDesviación de la indicación ± 4 %.

Artículo No. G0606.000.030
Electrónica No
Longitud total (mm) 609
Tamaño de conexión 14x18 mm
Momento de apriete (Nm) 60 - 300
Anchura del cabezal (mm) 28
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 609
Tamaño de conexión 14x18 mm
Momento de apriete (Nm) 60 - 300
Anchura del cabezal (mm) 28
Tamaño de conexión (mm) 14
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Altura del cabezal (mm) 24
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1210
Codigo SA 8204110000
Model MANOSKOP
Type 755/30

Descripción

Para trabajos en cintas transportadoras o en producción en serie. Sin escala de ajuste, por lo que es necesario el ajuste con equipos de comprobación, p. ej. con los dispositivos de comprobación STAHLWILLE nº 7707 W, SmartCheck o los sistemas de calibración nº 7794, nº 7706.DisparoMontaje para herramientas de inserción intercambiables (755/4-30)Doble señal de paradaParticularmente ligero y fácil de manejarMango y eje de tubo cuadrado de aceroCarga adicional después del disparo o cargas en sentido contrario al de funcionamiento (máx. hasta el límite del rango de medición). hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica) no afectan al mecanismo de disparo, lo que lo protege de dañosApriete en sentido contrario a las agujas del reloj con herramientas de inserción enchufablesA petición con valor de disparo preajustado (recargo de precio 10%)Ajuste con dispositivo de prueba de la llave dinamométricaDesviación de la indicación ± 4 %.

Números de artículo

Artículo No. G0606.000.030
EAN 4018754031658
UBB 203198017816
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50010030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.