Nedtrain Oud
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
G0644.201.501
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
Llave dinamométrica Stahlwille 73NM NM/15
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Medidor de valores de fricción
Descripción completa
Artículo No.
G0644.201.501
Electrónica
No
Longitud total (mm)
298.5
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm)
2 - 15
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Electrónica
No
Longitud total (mm)
298.5
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm)
2 - 15
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Marca
Stahlwille
Type
73 NM/15
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0644.201.501
EAN
4018754163830
UBB
500503845496
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
50240015