text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730NR/5FK 3/8 pulgada 10-50 Nm estriado


en caja de plástico resistente (tamaño 65 en caja de acero)Desviación de la indicación ± 4%.

Artículo No. G0603.312.005
Longitud total (mm) 364
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 10 - 50
Tamaño de conexión (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 364
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 10 - 50
Tamaño de conexión (mm) 10
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 5
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1763
Codigo SA 8204110000
Model MANOSKOP
Type 730NR / 5FK

Descripción

en caja de plástico resistente (tamaño 65 en caja de acero)Desviación de la indicación ± 4%.

Números de artículo

Artículo No. G0603.312.005
EAN 4018754229376
UBB 500623930418
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96503105
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.