text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730NR/40FK 3/4 pulg. 80-400 Nm estriado


en caja de plástico resistente (tamaño 65 en caja de acero)desviación de la indicación ± 4%.

Artículo No. G0603.310.040
Electrónica No
Longitud total (mm) 657
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 80 - 400
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 657
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 80 - 400
Tamaño de conexión (mm) 20
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 20
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 3050
Model MANOSKOP
Type 730NR/40 FK

Descripción

en caja de plástico resistente (tamaño 65 en caja de acero)desviación de la indicación ± 4%.

Números de artículo

Artículo No. G0603.310.040
EAN 4018754180523
UBB 500504179010
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96502140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.