text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730NR/20QR FK 1/2 pulgada 40-200 Nm estriado


en caja de plástico resistentecon cierre de seguridad QuickReleasedesviación de la indicación ± 4%.

Artículo No. G0603.310.020
Electrónica No
Longitud total (mm) 526
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40 - 200
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 526
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40 - 200
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 10
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 2360
Model MANOSKOP
Type 730NR/20QR FK

Descripción

en caja de plástico resistentecon cierre de seguridad QuickReleasedesviación de la indicación ± 4%.

Números de artículo

Artículo No. G0603.310.020
EAN 4018754180516
UBB 500504178939
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96502120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.