Herramientas dinamométricas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
G0603.312.020
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
Llave dinamométrica Stahlwille 730NR/20FK 1/2 pulgada 40-200 Nm estriado
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
en caja de plástico resistente (tamaño 65 en caja de acero)desviación de la indicación ± 4%.
Descripción completa
Artículo No.
G0603.312.020
Electrónica
No
Longitud total (mm)
513.5
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm)
40 - 200
Anchura del cabezal (mm)
43
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Electrónica
No
Longitud total (mm)
513.5
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm)
40 - 200
Anchura del cabezal (mm)
43
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
2370
Codigo SA
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
730NR / 20FK
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
en caja de plástico resistente (tamaño 65 en caja de acero)desviación de la indicación ± 4%.
Números de artículo
Artículo No.
G0603.312.020
EAN
4018754229390
UBB
500623930665
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
96503120