text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730NR/10QR FK 1/2 pulgada 20-100 Nm estriado


en caja de plástico resistente con cierre de seguridad QuickReleasedesviación de la indicación ± 4% en caja de plástico resistente con cierre de seguridad QuickRelease

Artículo No. G0603.310.010
Electrónica No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 20 - 100
Modelo destornillador No
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 20 - 100
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1884
Model MANOSKOP
Type 730NR/10QR FK

Descripción

en caja de plástico resistente con cierre de seguridad QuickReleasedesviación de la indicación ± 4% en caja de plástico resistente con cierre de seguridad QuickRelease

Números de artículo

Artículo No. G0603.310.010
EAN 4018754180509
UBB 500504178855
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96502110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.