Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
G0603.312.010
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
Llave dinamométrica Stahlwille 730NR/10FK 1/2 pulgada 20-100 Nm estriada
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
en caja de plástico resistente (tamaño 65 en caja de acero)Desviación de la indicación ± 4%.
Descripción completa
Artículo No.
G0603.312.010
Longitud total (mm)
420
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
20 - 100
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
420
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
20 - 100
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
730NR / 10FK
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
en caja de plástico resistente (tamaño 65 en caja de acero)Desviación de la indicación ± 4%.
Números de artículo
Artículo No.
G0603.312.010
EAN
4018754229383
UBB
500623930582
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
96503110