text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730NA AN/5


montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando las inserciones sobreindicación valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Artículo No. G0603.600.005
Electrónica No
Longitud total (mm) 330
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Modelo destornillador No
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 330
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 825
Codigo SA 8204110000
Type 730NA/5

Descripción

montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando las inserciones sobreindicación valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.600.005
EAN 4018754139569
UBB 500503930033
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50581005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.