text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730NA AN/20


montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Artículo No. G0603.600.020
Electrónica No
Longitud total (mm) 467
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Modelo destornillador No
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 467
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1260
Codigo SA 8204110000
Type 730NA/20

Descripción

montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.600.020
EAN 4018754139590
UBB 500503930298
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50581020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.