text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730NA AN/10


montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Artículo No. G0603.600.010
Electrónica No
Longitud total (mm) 386
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Modelo destornillador No
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 386
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 980
Type 730NA/10

Descripción

montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.600.010
EAN 4018754139576
UBB 500503930116
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50581010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.