text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730N N/65N


soporte para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para apretar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Artículo No. G0603.181.365
Electrónica No
Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 130 - 650
Tamaño de conexión (mm) 22
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 130 - 650
Tamaño de conexión (mm) 22
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730NII/65

Descripción

soporte para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para apretar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.181.365
EAN 4018754239986
UBB 500623930251
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50181365
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.