text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730N N/100


montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación de la sobreindicación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Artículo No. G0603.181.100
Electrónica No
Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 20 - 1000
Tamaño de conexión (mm) 22
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 20 - 1000
Tamaño de conexión (mm) 22
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Marca Stahlwille
Codigo SA 8204110000
Model MANOSKOP
Type 730N/100

Descripción

montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación de la sobreindicación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.181.100
EAN 4018754239955
UBB 500623930178
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50181100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.