text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730N/80 160-800 Nm 22 x 28 mm estriado


montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación de la sobreindicación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Artikelnummer G0603.181.080
Electrónica No
Longitud total (mm) 1178
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
Verpakt per 1

Specificaties

Electrónica No
Longitud total (mm) 1178
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
Tamaño de conexión (mm) 28
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 50
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730N/80

Omschrijving

montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación de la sobreindicación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.181.080
EAN 4018754239948
UBB 500623930095
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50181080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.