text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730N/65 130-650 Nm 14 x 18 mm estriado

Artículo No. G0603.300.065
Electrónica No
Longitud total (mm) 890
Tamaño de conexión 14x18 mm
Momento de apriete (Nm) 130 - 650
Anchura del cabezal (mm) 30.6

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 890
Tamaño de conexión 14x18 mm
Momento de apriete (Nm) 130 - 650
Anchura del cabezal (mm) 30.6
Tamaño de conexión (mm) 14
Con extensión
Con extensión
Extensión longitudinal (mm) 25
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Altura del cabezal (mm) 25.6
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 3300
Model MANOSKOP
Type 730N/65

Descripción

montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación de la sobreindicación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.300.065
EAN 4018754163991
UBB 500503929977
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50181065
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.