text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730N/5 10-50 Nm 9 x 12 mm estriado


soporte para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para apretar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando las herramientas de inserción por encimaValor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Artículo No. G0603.300.005
Electrónica No
Longitud total (mm) 330
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 10 - 50
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 330
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 10 - 50
Tamaño de conexión (mm) 9
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 5
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 825
Codigo SA 8204110000
Model MANOSKOP
Type 730N/5

Descripción

soporte para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para apretar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando las herramientas de inserción por encimaValor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.300.005
EAN 4018754139514
UBB 500503929480
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50181005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.