text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730N/10 20-100 Nm 9 x 12 mm estriado


montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Artículo No. G0603.300.010
Electrónica No
Longitud total (mm) 386
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 20 - 100
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 386
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 20 - 100
Anchura del cabezal (mm) 28
Tamaño de conexión (mm) 9
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 10
Con extensión
Con extensión
Extensión longitudinal (mm) 17.5
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 23
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 980
Model MANOSKOP
Type 730N/10

Descripción

montaje para herramientas de inserción intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleasese puede aplicar para el apriete en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario girando los insertos valor de desviación ± 3% ,(tamaño 2, a/2 4 %)

Números de artículo

Artículo No. G0603.300.010
EAN 4018754139521
UBB 500503929555
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50181010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.