text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Llave dinamométrica Stahlwille 730DR DR/100 DIG


señal de activación táctil y acústicamontaje para herramientas de inserción intercambiablesbloqueo de seguridad QuickReleaseajuste rápido mediante un cómodo tecladocompensación automática para lograr el par de apriete correcto incluso si se introduce una extensión modificadaprotección contra sobrecarga mediante señales acústicas y visualesbloqueo automá

Artículo No. G0603.800.100
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 100 - 1000
Modelo destornillador No
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 100 - 1000
Modelo destornillador No
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730DR/100

Descripción

señal de activación táctil y acústicamontaje para herramientas de inserción intercambiablesbloqueo de seguridad QuickReleaseajuste rápido mediante un cómodo tecladocompensación automática para lograr el par de apriete correcto incluso si se introduce una extensión modificadaprotección contra sobrecarga mediante señales acústicas y visualesbloqueo automático del teclado que evita cambios involuntariosel display también funciona para el par de apriete en sentido contrario a las agujas del relojunidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbse pueden establecer diferentes límites de tolerancia para cada articulaciónseñales visuales rojas y verdes en la pantalla confirman el estado de la articulaciónseguridad adicional para preajustes (modo de función, valor de activación o preajuste, unidad de medida, tolerancia, guardar, extensión desviada) mediante código PINhasta 7. 500 mediciones almacenablesinterfaz USB Posibilidad de almacenar 500 medicionesInterfaz USBNotificación automática de la siguiente fecha de calibraciónCalibración mediante la unidad de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración nº 7791Mango de dos componentes con capas más blandas verdes de diseño ergonómico (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y skydrol)Certificado conforme a DIN EN ISO 6789-2:2017En caja de plástico resistente (tamaños 40-100 en caja de acero)PatentesSe suministra con dos pilas AA de 1,5 V. También se pueden utilizar pilas recargables AA/LR6, 1,2 Vvisualización del valor de desviación ± 2%, ± 1 dígito

Números de artículo

Artículo No. G0603.800.100
EAN 4018754240050
UBB 500623931168
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96501800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.