text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730D/40


Señal de activación táctil y acústicaMontaje para puntas/enchufes intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleaseConfiguración rápida mediante un cómodo tecladoCorrección automática del par de apriete tras introducir un tamaño de patrón desviadoProtección contra sobrecarga mediante señal de advertencia acústica y ópticaImposibilidad de ajuste accidenta

Artículo No. G0603.700.041
Electrónica No
Longitud total (mm) 688
Tamaño de conexión 14x18 mm
Momento de apriete (Nm) 40 - 400
Anchura del cabezal (mm) 28
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 688
Tamaño de conexión 14x18 mm
Momento de apriete (Nm) 40 - 400
Anchura del cabezal (mm) 28
Tamaño de conexión (mm) 14
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 10
División de la escala de precisión (Nm) 0.5
Con extensión
Con extensión
Extensión longitudinal (mm) 25
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Altura del cabezal (mm) 23
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1830
Model MANOSKOP
Type 730D/40

Descripción

Señal de activación táctil y acústicaMontaje para puntas/enchufes intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleaseConfiguración rápida mediante un cómodo tecladoCorrección automática del par de apriete tras introducir un tamaño de patrón desviadoProtección contra sobrecarga mediante señal de advertencia acústica y ópticaImposibilidad de ajuste accidental gracias al bloqueo automático de la llaveFunción de visualización incluso con pares de apriete en sentido antihorarioUnidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbDiferentes límites de tolerancia ajustables en función del tipo de unión atornilladaEvaluación óptica de la unión atornillada mediante pantalla verde y rojaSeguridad adicional de los preajustes (modo de funcionamiento, valor de activación o de consigna, unidad de medida, valor de tolerancia, memorización, desviación del patrón de taladros) mediante código PINAlmacena hasta 7.500 datos de atornilladoInterfaz USBAviso automático de la próxima fecha de calibraciónCalibración con el dispositivo de calibración perfectControl® núm. 7794 o sistema de calibración n.º 77062Mango de componentes con zona blanda verde agradable a la mano (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017En caja de plástico resistente (tamaño 40-100 en la caja de acero resistente)PatentadoSe suministra con 2 pilas Mignon de 1,5 V. Se pueden utilizar pilas Mignon NiMH AA/LR6 de 1,2 V.Desviación de la pantalla ± 2%, ± 1 dígito

Números de artículo

Artículo No. G0603.700.041
EAN 4018754180332
UBB 500504178699
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96501740
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.