text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730 /80


utilice el adaptador de carcasa nº 7370/80 para adaptar herramientas de inserción de 14 x 18 mm (máx. 650 N-m)suministrado en bolsa textil

Artículo No. G0603.000.080
Electrónica No
Longitud total (mm) 970
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 970
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
Tamaño de conexión (mm) 28
División de la escala de precisión (Nm) 20
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 4925
Model MANOSKOP
Type 730/80

Descripción

utilice el adaptador de carcasa nº 7370/80 para adaptar herramientas de inserción de 14 x 18 mm (máx. 650 N-m)suministrado en bolsa textil

Números de artículo

Artículo No. G0603.000.080
EAN 4018754114764
UBB 500501062078
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50180080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.