text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 730/80 Fix 160-800 Nm 22 x 28 mm Spline

Artículo No. 4Y350959
Longitud total (mm) 1178
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 50

Especificaciones

Longitud total (mm) 1178
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 50
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730/80 FIX

Descripción

Para el trabajo en la producción en serieEl botón de ajuste se puede desenroscar después de ajustar el par de activación - de este modo se evita el cambio involuntario del par de activaciónEl tornillo fusible TORX® Tamper Resistant incluido también protege contra la manipulación, así como los precintos adhesivos incluidosNo es posible el ajuste sin romper el precintoActivaciónNo es necesaria la puesta a «0», ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de aprieteMontaje para puntas/enchufes intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleaseAjuste rápido y preciso con el ajuste rápido QuickSelectSeñal de parada dobleEscala doble de fácil lectura con diferenciación por colores de N-m/ft-lb y ft-lb/in-lb respectivamenteApriete en sentido contrario a las agujas del reloj girando las puntas/los enchufesContinuación de la carga después del disparo o carga en sentido contrario al de funcionamiento, p. ej., con tornillos que se atascan o que se atascan en el tornillo. p. ej. con tornillos atascados, no afecta al mecanismo de disparo, que queda así protegido contra daños.2- Empuñadura de componentes con zona blanda verde agradable a la mano (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)Calibración con sistema de calibración perfectControl® nº 7794 o dispositivo de calibración nº 7706. En su caso El reajuste no requiere desmontajeCertificado según DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMEn caja de plástico resistente (tamaño 80-100 en caja de acero resistente)Desviación de la indicación ± 3%.

Números de artículo

Artículo No. 4Y350959
EAN 4018754269662
UBB 500654027407
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 96503080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.