Herramientas dinamométricas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
6A190810
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
Llave dinamométrica Stahlwille 730/65 Quick 130-650 Nm 14 x 18 mm Spline
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6A190810
Longitud total (mm)
875
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
130 - 650
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
20
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
875
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
130 - 650
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
20
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Marca
Stahlwille
Codigo SA
82041100
Model
MANOSKOP
Type
730/65 QUICK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6A190810
EAN
4018754268894
UBB
500654024925
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
50184065