Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
9F181909
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
Llave dinamométrica Stahlwille 730/12 Fix 25-130 Nm 14 x 18 mm estriado
Añadir catálogo
Artículo No.
9F181909
Longitud total (mm)
421
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
25 - 130
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
421
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
25 - 130
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
730/12 FIX
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para trabajos en serieEl botón de ajuste se puede desenroscar después de ajustar el par de activación - de este modo se evita la modificación involuntaria del par de activaciónEl tornillo fusible TORX® Tamper Resistant incluido también protege contra la manipulación, así como los precintos adhesivos incluidosNo es posible el ajuste sin romper el precintoActivaciónNo es necesaria la puesta a «0», ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de aprieteMontaje para puntas/enchufes intercambiablesBloqueo de seguridad QuickReleaseAjuste rápido y preciso con el ajuste rápido QuickSelectSeñal de parada dobleEscala doble de fácil lectura con diferenciación por colores de N-m/ft-lb y ft-lb/in-lb respectivamenteApriete en sentido contrario a las agujas del reloj girando las puntas/los enchufesContinuación de la carga después del disparo o carga en sentido contrario al de funcionamiento, p. ej., con tornillos que se atascan o que se atascan en el tornillo. p. ej. con tornillos atascados, no afecta al mecanismo de disparo, que por tanto está protegido contra daños.2- Empuñadura de componentes con zona blanda verde agradable a la mano (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)Calibración con sistema de calibración perfectControl® nº 7794 o dispositivo de calibración nº 7706. En su caso El reajuste no requiere desmontajeCertificado según DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMEn caja de plástico resistente (tamaño 80-100 en caja de acero resistente)Desviación de la indicación ± 3%.
Números de artículo
Artículo No.
9F181909
EAN
4018754269457
UBB
500654027084
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
96503012