Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
1H650877
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
Llave dinamométrica Stahlwille 730/10 Quick 20-100 Nm 9 x 12 mm estriada
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1H650877
Longitud total (mm)
370
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
20 - 100
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
2.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
370
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
20 - 100
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
2.5
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Model
MANOSKOP
Type
730/10 QUICK
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
click-typetel elemento de medición sólo está bajo carga mientras se aplica la fuerza, sin necesidad de reajuste manual a ceromontaje para herramientas de inserción/concha intercambiablesbloqueo de seguridad QuickRelease (tamaños 5-65)ajuste rápido gracias a la palanca de bloqueo de fácil acción en el mango (tamaños 5-65)diseño ergonómico, Mango convexo optimizado para un trabajo sin esfuerzoSeñal de parada dobleEscalas dobles N-m/ft-lb y N-m/in-lb (tamaños 5-80)bajo pedido también disponible como versión sólo N-m sin escala doble (tamaños 5-65)se puede aplicar para apretar en sentido horario o antihorario girando los insertos sobre cualquier fuerza aplicada a la herramienta después del 'clic' o aplicada en la dirección opuesta a la función actual - p. ej., para aflojar por la fuerza los insertos (tamaños 5-65)se puede aplicar para apretar en sentido horario o antihorario girando los insertos sobre cualquier fuerza aplicada a la herramienta después del 'clic' o aplicada en la dirección opuesta a la función actual - p. ej., para aflojar por la fuerza los insertos (tamaños 5-65). La calibración con la unidad de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración nº 7706. El reajuste no requiere desmontajecertificado según DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desviación del indicador ± 4%.
Números de artículo
Artículo No.
1H650877
EAN
4018754266203
UBB
500654024503
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
50184010