Herramientas dinamométricas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
3Z831904
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
Llave dinamométrica Stahlwille 721QR/Quick 1/2 pulgada 40-200 Nm estriado
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3Z831904
Longitud total (mm)
483
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
40 - 200
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
483
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
40 - 200
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Marca
Stahlwille
Codigo SA
82041100
Model
MANOSKOP
Type
721QR/20 QUICK
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DisparoAjuste rápido mediante palanca de apriete de fácil manejo en el mangoelemento de ajuste antideslizante de forma ergonómica con hueco para el pulgarlupa integrada en la ventana de lecturamango de bola optimizado para trabajar sin fatigadoble señal de paradadoble escala N-m/ft-lbno es necesario reajustar a «0», ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de aprieteCarga continuada tras el disparo o cargas en sentido contrario al funcional, p. ej., en caso de pernos atascados. La carga continuada tras el disparo o las cargas en sentido contrario al funcional, p. ej., en caso de tornillos atascados, no actúan sobre el mecanismo de disparo, que queda así protegido contra daños.Protección de todas las piezas sensibles mediante la robusta carcasa tubular de aceroCalibración con el dispositivo de calibración perfectControl n.º 7794 o el sistema de calibración n.º 7794. 7794 o el sistema de calibración nº 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje.Desviación de la indicación ± 4 %Con certificado
Números de artículo
Artículo No.
3Z831904
EAN
4018754268962
UBB
500654025674
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
50204120