text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 721NF/80 3/4 pulgada 160-800 Nm estriado


click-typeajuste sencilloseñal doble de paradados escalas N-m/ft-lbancoapriete en el sentido de las agujas del reloj gracias al cuadrado de arrastre intercambiabletodos los componentes sensibles están protegidos por la robusta carcasa tubular de acero en el perfil de aluminio en forma de Ucalibración mediante la unidad de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración nº 7706. El reajuste no requiere desmontaje.Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017Se suministra en bolsa textilValor de desviación del indicador ± 4%.

Artículo No. G0601.200.080
Electrónica No
Peso 7222
Longitud total (mm) 1051
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Peso 7222
Longitud total (mm) 1051
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
Anchura del cabezal (mm) 76
Tamaño de conexión (mm) 20
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 20
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Altura del cabezal (mm) 50
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 6300
Codigo SA 8204110000
Model MANOSKOP
Type 721NF/80

Descripción

click-typeajuste sencilloseñal doble de paradados escalas N-m/ft-lbancoapriete en el sentido de las agujas del reloj gracias al cuadrado de arrastre intercambiabletodos los componentes sensibles están protegidos por la robusta carcasa tubular de acero en el perfil de aluminio en forma de Ucalibración mediante la unidad de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración nº 7706. El reajuste no requiere desmontaje.Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017Se suministra en bolsa textilValor de desviación del indicador ± 4%.

Números de artículo

Artículo No. G0601.200.080
EAN 4018754031979
UBB 203198015422
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50200081
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.