text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Stahlwille 721NF/100 3/4 palca 200-1000 Nm drážkovanie


200-1000 N-m3/4“ vonkajší štvorhranný pohonna všeobecné údržbárske práce

Položka č. G0601.200.100
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 1504
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 200 - 1000
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 1504
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 200 - 1000
Šírka hlavy (mm) 76
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 25
Delenie stupnice presnosti (Nm) 25
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 42
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 7600
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

200-1000 N-m3/4“ vonkajší štvorhranný pohonna všeobecné údržbárske práce

Čísla materiálu

Položka č. G0601.200.100
EAN 4018754081936
UBB 203198015596
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96502001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.