text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 721/5 Quick 3/8 inch 6-50 Nm Spline

Artículo No. 4O040377
Longitud total (mm) 352
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 6 - 50
Anchura del cabezal (mm) 28
Tamaño de conexión (mm) 10
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 2

Especificaciones

Longitud total (mm) 352
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 6 - 50
Anchura del cabezal (mm) 28
Tamaño de conexión (mm) 10
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 2
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Codigo SA 82041100
Model MANOSKOP
Type 721/5 QUICK

Números de artículo

Artículo No. 4O040377
EAN 4018754268917
UBB 500654025187
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 50204005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.