Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
0A204569
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
Llave dinamométrica Stahlwille 721/30 Quick 1/2 inch 60-300 Nm Spline
Añadir catálogo
Artículo No.
0A204569
Longitud total (mm)
553
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
60 - 300
Anchura del cabezal (mm)
44
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
553
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
60 - 300
Anchura del cabezal (mm)
44
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
721/30 QUICK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0A204569
EAN
4018754268948
UBB
500654025427
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
50204030