Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
4Z163432
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
Llave dinamométrica Stahlwille 721/15 Quick 1/2 inch 30-150 Nm Spline
Añadir catálogo
Artículo No.
4Z163432
Longitud total (mm)
452
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
30 - 150
Anchura del cabezal (mm)
41
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
452
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
30 - 150
Anchura del cabezal (mm)
41
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
5
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
721/15 QUICK
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
el elemento de medición sólo está bajo carga mientras se aplica la fuerza, sin necesidad de reajuste manual a ceroajuste rápido gracias a la palanca de bloqueo de fácil acción en el mangoajustador antideslizante de diseño ergonómico con un hueco para el pulgarseñal de parada dualdos escalas N-m/ft-lbmango convexo optimizado para un trabajo sin tensionescualquier fuerza aplicada a la herramienta después del «clic» o aplicada en la dirección opuesta a la función actual - p. ej., para aflojar por la fuerza el elemento de medición en la dirección opuesta a la función actual - p. ej., para aflojar el elemento de medición en la dirección opuesta a la función actual. La calibración se realiza con la unidad de calibración perfectControl® nº 7794 o con el sistema de calibración nº 7706. El reajuste no requiere desmontar la herramienta ni desmontarla. El reajuste no requiere desmontajecertificado según DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desviación del indicador ± 4%.
Números de artículo
Artículo No.
4Z163432
EAN
4018754268924
UBB
500654025260
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
50204015