text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 720NF NF/80


Artículo No. G0600.200.080
Electrónica No
Longitud total (mm) 938
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
División de la escala de precisión (Nm) 20
Modelo destornillador No
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 938
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
División de la escala de precisión (Nm) 20
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 5700
Codigo SA 8204110000
Model MANOSKOP
Type 720NF/80

Números de artículo

Artículo No. G0600.200.080
EAN 4018754031931
UBB 203198014276
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50190081
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.