text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 71AR AR/80


IndicaciónIndicador de cuadrante de doble escala N-m/ft-lbsHoja de lectura de lámina especial luminiscente de color amarillo brillante para reconocer claramente la indicación incluso con mala visibilidadProtección del indicador de cuadrante mediante anillo protector adicionalMango con mecanismo de compensación de fuerza integradoNo para mediciones con l

Artículo No. G0612.200.080
Electrónica No
Longitud total (mm) 1152
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
División de la escala de precisión (Nm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Longitud total (mm) 1152
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 160 - 800
División de la escala de precisión (Nm) 10
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 4280
Type 71AR/80

Descripción

IndicaciónIndicador de cuadrante de doble escala N-m/ft-lbsHoja de lectura de lámina especial luminiscente de color amarillo brillante para reconocer claramente la indicación incluso con mala visibilidadProtección del indicador de cuadrante mediante anillo protector adicionalMango con mecanismo de compensación de fuerza integradoNo para mediciones con la mano izquierdaCalibración con el dispositivo de calibración perfectControl no. 7794 o el dispositivo de calibración no. 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontajeCon entrega certificada en bolsa textilDesviación de la indicación ± 4 %.

Números de artículo

Artículo No. G0612.200.080
EAN 4018754124930
UBB 500501062490
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 50450080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.