text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 714R/100 DIG


4 modos de medición (par, ángulo, par apoyado por ángulo, ángulo apoyado por par)pantalla en color de alta definición con indicadores luminosos laterales adicionalesestructura de menús libremente configurableopcionalmente: batería de iones de litio nº 7195-2 y cargador nº 71603 modos de funcionamiento: cut-out, peak hold (modo de indicación con valor pico) y track (modo de indicación con valor actual)interfaz micro USBconexiónbayonet para el compartimento de la bateríasistema de cambio de bloqueo de seguridad QuickRelease para herramientas de inserciónalmacenamiento de datos (≤ 2500 trabajos de apriete)se pueden programar hasta 200 uniones en hasta 25 secuencias preestablecidasse pueden establecer diferentes límites de tolerancia para cada uniónevaluación acústica y visual de la uniónrápido, ajuste rápido y preciso mediante tecladoel bloqueo automático del teclado evita cambios involuntariosprotección contra sobrecarga mediante señales acústicas y visuales y un sistema a prueba de fallos (en el sentido de las agujas del reloj)notificación automática de la próxima fecha de calibración, ya sea por el número de juntas o por el intervalo de tiempocalibración y ajuste totalmente automatizados mediante la unidad de calibración y ajuste perfectControl® nº 7794-2 (par de apriete) o 7794-3 (par de apriete y ángulo)unidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbel par de apriete se corrige automáticamente si se introduce una extensión desviadainmediatamente reutilizable después de soltarloapriete en sentido horario y antihorario - puede ser necesario volver a montar la herramienta de inserción girada 180° para el apriete en sentido antihorario en el modo de corteseñal de disparo táctil y acústicael par y el ángulo son visibles simultáneamentetodas las lecturas son independientes del punto de aplicación de la fuerza (con los tamaños 1., 2 y 4)manejo seguro gracias al mango de diseño ergonómico (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquido de frenos y skydrol)3 certificados (indicación del par de apriete/clic según DIN EN ISO 6789-2: 2017, ángulo)en caja de plástico resistente (tamaño 40-100 en caja de acero)patente de diseño, patentesSe suministra con software SensoMaster 4, cable USB, 4 microbaterías AAA/LR03 de 1. 5 V. Se pueden utilizar pilas recargables AAA, 1,2 V, micro NiMHresolución de visualización, ángulo 0,1°valor de desviación de visualización, ángulo ±1%, ±1 dígitoresolución de visualización, par ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mvalor de desviación de visualización, par ±2%, ±1 dígito

Artículo No. G0616.010.100
Electrónica No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 100 - 1000
Modelo destornillador No
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 100 - 1000
Modelo destornillador No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 10995
Codigo SA 8204110000
Model MANOSKOP
Type 714R/100

Descripción

4 modos de medición (par, ángulo, par apoyado por ángulo, ángulo apoyado por par)pantalla en color de alta definición con indicadores luminosos laterales adicionalesestructura de menús libremente configurableopcionalmente: batería de iones de litio nº 7195-2 y cargador nº 71603 modos de funcionamiento: cut-out, peak hold (modo de indicación con valor pico) y track (modo de indicación con valor actual)interfaz micro USBconexiónbayonet para el compartimento de la bateríasistema de cambio de bloqueo de seguridad QuickRelease para herramientas de inserciónalmacenamiento de datos (≤ 2500 trabajos de apriete)se pueden programar hasta 200 uniones en hasta 25 secuencias preestablecidasse pueden establecer diferentes límites de tolerancia para cada uniónevaluación acústica y visual de la uniónrápido, ajuste rápido y preciso mediante tecladoel bloqueo automático del teclado evita cambios involuntariosprotección contra sobrecarga mediante señales acústicas y visuales y un sistema a prueba de fallos (en el sentido de las agujas del reloj)notificación automática de la próxima fecha de calibración, ya sea por el número de juntas o por el intervalo de tiempocalibración y ajuste totalmente automatizados mediante la unidad de calibración y ajuste perfectControl® nº 7794-2 (par de apriete) o 7794-3 (par de apriete y ángulo)unidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbel par de apriete se corrige automáticamente si se introduce una extensión desviadainmediatamente reutilizable después de soltarloapriete en sentido horario y antihorario - puede ser necesario volver a montar la herramienta de inserción girada 180° para el apriete en sentido antihorario en el modo de corteseñal de disparo táctil y acústicael par y el ángulo son visibles simultáneamentetodas las lecturas son independientes del punto de aplicación de la fuerza (con los tamaños 1., 2 y 4)manejo seguro gracias al mango de diseño ergonómico (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquido de frenos y skydrol)3 certificados (indicación del par de apriete/clic según DIN EN ISO 6789-2: 2017, ángulo)en caja de plástico resistente (tamaño 40-100 en caja de acero)patente de diseño, patentesSe suministra con software SensoMaster 4, cable USB, 4 microbaterías AAA/LR03 de 1. 5 V. Se pueden utilizar pilas recargables AAA, 1,2 V, micro NiMHresolución de visualización, ángulo 0,1°valor de desviación de visualización, ángulo ±1%, ±1 dígitoresolución de visualización, par ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mvalor de desviación de visualización, par ±2%, ±1 dígito

Números de artículo

Artículo No. G0616.010.100
EAN 4018754212804
UBB 500623931812
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96501100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.