text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 714/80 DIG


4 modos de medición (par de giro, ángulo de giro, par de giro con ángulo de giro variable de control, ángulo de giro con par de giro variable de control)pantalla gráfica en color de alta resolución con luces de señalización lateral adicionalesestructura de menús configurable librementeopcional: Batería de iones de litio no. 7195-2 y cargador no. 71603 m

Artículo No. G0616.009.080
Electrónica No
Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 80 - 800
Tamaño de conexión (mm) 28
Modelo destornillador No
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Tamaño de conexión Otro
Momento de apriete (Nm) 80 - 800
Tamaño de conexión (mm) 28
Modelo destornillador No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 8662
Model MANOSKOP
Type 714/80

Descripción

4 modos de medición (par de giro, ángulo de giro, par de giro con ángulo de giro variable de control, ángulo de giro con par de giro variable de control)pantalla gráfica en color de alta resolución con luces de señalización lateral adicionalesestructura de menús configurable librementeopcional: Batería de iones de litio no. 7195-2 y cargador no. 71603 modos de funcionamiento: disparo, retención de picos (indicación de funcionamiento con visualización del valor de pico) y pista (indicación de funcionamiento con visualización del valor momentáneo)Interfaz micro-USBCierre de bayoneta para el compartimento de la bateríaBloqueo de seguridad QuickRelease - sistema de intercambio para insert.wkz.Almacenamiento de datos (= 2. 500 aprietes)Se pueden programar hasta 200 aprietes en un máximo de 25 planes secuencialesSe pueden ajustar diferentes límites de tolerancia en función del aprieteEvaluación acústica y visual del aprieteAjuste rápido y preciso mediante tecladoSin ajuste involuntario mediante bloqueo automático de la llaveProtección contra sobrecarga mediante señal de aviso acústica y óptica, así como desbloqueo forzado (derecha)Indicación automática de la próxima fecha de calibración en función de la hora y/o del número de cargasCalibración y ajuste totalmente automáticos con el dispositivo de calibración y ajuste perfectControl® no. 7794-2 (par) o 7794-3 (par y ángulo de giro)Unidades de medida: N-m, ft-lb, in-lbautomatically correct tightening torque after entering a deviating stitch sizeimmediately ready for operation again after unloadingRight and left tightening - for left tightening in function mode triggering may be necessary. the insertion tool must be turned by 180°sensible and audible trigger signaltorque and angle of rotation visible at the same timelasurement independent of the point of force application (Gr. 1, 2 y 4)manejo seguro gracias al mango ergonómico (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)3 certificados (indicación del par de apriete/liberación según DIN EN ISO 6789-2:2017, ángulo de rotación)en caja de plástico resistente (Gr. 40-100 en caja de chapa de acero)diseño registrado, patentadoSe suministra con software SensoMaster 4, cable USB, 4 micro pilas AAA/LR03, 1,5 V. Se pueden utilizar micro pilas recargables NiMH AAA, 1,2 VResolución de visualización del ángulo de rotación 0,1°Desviación de visualización del ángulo de rotación ±1° ±1 dígito hasta 100°, >100° al menos 1% ± 1 dígitoResolución de visualización del par = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mDesviación de visualización del par ± 2%, ± 1 dígito

Números de artículo

Artículo No. G0616.009.080
EAN 4018754222865
UBB 500623931572
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96500980
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.