text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 713R R/20


el par y el ángulo son visibles simultáneamentemedición de ángulos cómoda en un rango de ángulos muy ampliovalor de desviación en pantalla, ángulo ±1° ±1 dígito hasta 100°, >,100° al menos 1% ± 1 dígito

Artículo No. G0615.400.020
Electrónica
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 10 - 200nm
Modelo destornillador No
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 10 - 200nm
Modelo destornillador No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 2430
Codigo SA 8204110000
Model MANOSKOP
Type 713R/20

Descripción

el par y el ángulo son visibles simultáneamentemedición de ángulos cómoda en un rango de ángulos muy ampliovalor de desviación en pantalla, ángulo ±1° ±1 dígito hasta 100°, >,100° al menos 1% ± 1 dígito

Números de artículo

Artículo No. G0615.400.020
EAN 4018754156511
UBB 500500109045
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96501620
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.