text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica reversible Knipex 3/8» cuadradillo 5-50Nm 385mm


Llave dinamométrica Reversible para el apriete de roscas a izquierdas. Ajuste de par bloqueable. Ajustable en pasos de 0,25 Nm. Bloqueo fácil y seguro de los vasos acoplados gracias al bloqueo del tornillo. Certificado de calibración incluido. escala aislada transparente rango 5 - 50 Nm. tarjeta de autoservicio/blister. - Accionamiento cuadrado: 3/8in-

Artículo No. 8N297190
Aislamiento
Longitud total (mm) 385
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Modelo destornillador No
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 385
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Modelo destornillador No
Marca Knipex

Descripción

Llave dinamométrica Reversible para el apriete de roscas a izquierdas. Ajuste de par bloqueable. Ajustable en pasos de 0,25 Nm. Bloqueo fácil y seguro de los vasos acoplados gracias al bloqueo del tornillo. Certificado de calibración incluido. escala aislada transparente rango 5 - 50 Nm. tarjeta de autoservicio/blister. - Accionamiento cuadrado: 3/8in- Rango de aplicación: 5 - 50 Nm

Números de artículo

Artículo No. 8N297190
EAN 4003773071761
UBB 500513374479
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 33 50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.