text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica reversible Knipex 3/8» cuadradillo 5-25Nm 290mm


Llave dinamométrica Reversible para apretar roscas a izquierdas. Ajuste de par bloqueable. Ajustable en pasos de 0,25 Nm. Bloqueo fácil y seguro de las llaves de vaso acopladas gracias al bloqueo del tornillo. Certificado de calibración incluido. escala aislada transparente rango 5 - 25 Nm. - Accionamiento cuadrado: 3/8in- Rango de aplicación: 5 - 25 Nm

Artículo No. 6P180057
Aislamiento
Longitud total (mm) 290
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Modelo destornillador No
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 290
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Modelo destornillador No
Marca Knipex

Descripción

Llave dinamométrica Reversible para apretar roscas a izquierdas. Ajuste de par bloqueable. Ajustable en pasos de 0,25 Nm. Bloqueo fácil y seguro de las llaves de vaso acopladas gracias al bloqueo del tornillo. Certificado de calibración incluido. escala aislada transparente rango 5 - 25 Nm. - Accionamiento cuadrado: 3/8in- Rango de aplicación: 5 - 25 Nm

Números de artículo

Artículo No. 6P180057
EAN 4003773072676
UBB 500513374545
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 33 25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.