Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
6Z561954
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
Llave dinamométrica Gedore TSP 1/4
Añadir catálogo
Artículo No.
6Z561954
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
190
Longitud total (mm)
185
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
190
Longitud total (mm)
185
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['1.000', '5.000']
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
TSN 5/45
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 1 - 5 N - m, Serie / línea de producción, Trabajo extremadamente prolongado, Características: Llave dinamométrica de producción preajustada - sin escala, cuadradillo de 1/4", 3/8" o 1/2" con dispositivo de bloqueo de bola, Con función de carraca integrada para apriete controlado en el sentido de las agujas del reloj, Precisión de trabajo: +/- 6 % de tolerancia del par de apriete ajustado, Acc. Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, El mecanismo de precisión se desliza de forma muy perceptible y audible ("clic") cuando se alcanza el valor preajustado - no es posible el apriete excesivo, Reajuste automático a la posición inicial, Diseño de construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión, Empuñadura de goma antideslizante muy cómoda, El preajuste se puede realizar en fábrica o por el usuario en comprobadores de par adecuados, Reajuste automático a la posición inicial, Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones electrostáticas sensibles, Volumen de suministro: Llave dinamométrica tipo TSN SLIPPER, Llave de ajuste especial para modificar el valor de par preajustado, Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789, Suministro en embalaje de cartón resistente
Números de artículo
Artículo No.
6Z561954
EAN
4002805918319
UBB
500642435092
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
1196650