text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Gedore TSP 1/4

Artículo No. 1W783464
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 235
Longitud total (mm) 195
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 235
Longitud total (mm) 195
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['1.000', '5.000']
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 0.05
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model TSC 5
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 1 - 5 N - m, Ideal para trabajos de montaje en los que se requiere un apriete controlado con valores de par bajos (p. ej. sector de hardware electrónico, mecánica de precisión, etc.), Características: Llave dinamométrica ajustable - con escala, cuadradillo de 1/4" con dispositivo de bloqueo de bola, Con función de carraca integrada para un apriete controlado en el sentido de las agujas del reloj, Precisión de trabajo: +/- 6 % de tolerancia del par de apriete ajustado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Mecanismo de precisión se desliza de forma muy perceptible y audible ("clic") cuando se alcanza el valor preajustado - no es posible un apriete excesivo, Graduación micrométrica: 0,05 N - m, 2 modelos en el rango 1 - 10 N-m, Diseño de construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión, Empuñadura de goma antideslizante muy cómoda, Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones electrostáticas sensibles, Volumen de suministro: Llave dinamométrica Typ TSC SLIPPER, Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, Entrega en embalaje de cartón resistente

Números de artículo

Artículo No. 1W783464
EAN 4002805918296
UBB 500642435415
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1196480
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.