text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Gedore TSP 1/4

Artículo No. 0Y543515
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 190
Longitud total (mm) 185
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 190
Longitud total (mm) 185
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['2.000', '10.000']
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model TSN 10/90
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 2 - 10 N - m, Serie / línea de producción, Trabajo extremadamente prolongado, Características: Llave dinamométrica de producción preajustada - sin escala, cuadradillo de 1/4" con dispositivo de bloqueo de bola, Con función de carraca integrada para apriete controlado en el sentido de las agujas del reloj, Precisión de trabajo: +/- 6 % de tolerancia del par de apriete ajustado, Acc. según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Mecanismo de precisión se desliza de forma muy perceptible y audible ("clic") cuando se alcanza el valor preajustado - no es posible el apriete excesivo, Reajuste automático a la posición inicial, Diseño de construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión, Empuñadura de goma antideslizante muy cómoda, El preajuste se puede realizar en fábrica o por el usuario en comprobadores de par adecuados, Reajuste automático a la posición inicial, Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones electrostáticas sensibles, Volumen de suministro: Llave dinamométrica tipo TSN SLIPPER, Llave de ajuste especial para modificar el valor de par preajustado, Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, Entrega en embalaje de cartón resistente

Números de artículo

Artículo No. 0Y543515
EAN 4002805919927
UBB 500642435258
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1196731
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.