text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Gedore DMUK 100 1/2 pulgada 20-100 Nm

Artículo No. 1R634633
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1232
Longitud total (mm) 437.7
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1232
Longitud total (mm) 437.7
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['20.000', '100.000']
Anchura del cabezal (mm) 42.5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 5
División de la escala de precisión (Nm) 0.5
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 22
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model DMUK 100
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, liberadora y robusta con carraca integrada y con cuadradillo de apriete para la industria y el comercio, Características: Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrada con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por lo tanto, más precisa que el +/- 4 % exigido por la norma, Para apriete direccional controlado, Con carraca reversible de 1/2", Construcción robusta en tubo de acero barnizado, con cabeza de carraca cincada y piezas de plástico de primera calidad, Empuñadura ergonómica de plástico con ayuda de calibración, Conmutación entre la escala principal en N-m y la escala auxiliar en lbf-ft para evitar errores de lectura al ajustar el par de apriete, Con escala micrométrica para la escala principal en N-m para el ajuste de valores intermedios, El sistema de desbloqueo activa una señal táctil y acústica, Sistema ergonómico para el ajuste del par de apriete con símbolo de referencia, Predisposición para ajuste rápido con llave Allen hexagonal, no incluida, Sistema de ajuste/ajuste seguro

Números de artículo

Artículo No. 1R634633
EAN 4002805931448
UBB 500642443419
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 2641305
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.