Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
1P429341
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
Llave dinamométrica Gedore 8563-10 3/4 pulgada 155-760 Nm
Añadir catálogo
Artículo No.
1P429341
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
3450
Longitud total (mm)
812
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
3450
Longitud total (mm)
812
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['155.000', '760.000']
Anchura del cabezal (mm)
45
Tamaño de conexión (mm)
20
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
10
Con extensión
Sí
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
35
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
8563-10
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, Para uso en casi todas las áreas de fabricación industrial, Características: Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma, Accionamiento cuadrado de 3/4" con mecanismo de bloqueo de pasador DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Accionamiento automático de trayecto corto con impulso táctil y señal acústica, Escala doble con una graduación de escala de 10 N-m y 10 lbf-ft, Ventaja técnica/Función: Ligero pero robusto (ya que la carcasa está hecha de una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, Sin imprecisiones tanto si se utiliza con las dos manos como si se mantiene alejado del mango (como en las llaves dinamométricas estándar). El accionamiento cuadrado y el punto de apoyo se encuentran en un eje que garantiza un alto grado de seguridad para el usuario, puede ampliarse para reducir la carga de trabajo del usuario, Desgaste extremadamente bajo atribuible a las fuerzas reducidas en un mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia de nuestro grupo, Máxima precisión incluso cuando se somete a un uso continuo extremo, Ciclos de vida útil y vida útil de la herramienta prolongados, Fácil manejo: apriete rápido y seguro del par de apriete, Ajuste sencillo gracias al atractivo botón de ajuste asegurado contra pérdida en el extremo del mango, Accionamiento cuadrado simple y doble para apriete bidireccional controlado.
Números de artículo
Artículo No.
1P429341
EAN
4002805856314
UBB
500642464456
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7691500