text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Facom M.200DB


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.

Artículo No. 6N073912
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 5700
Longitud total (mm) 724
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 5700
Longitud total (mm) 724
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['500', '2500']
Tamaño de conexión (mm) 25.4
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 100
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.

Números de artículo

Artículo No. 6N073912
EAN 3148510325033
UBB 500637455618
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr M.200DB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.