text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Facom M.200B


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Artículo No. 3N649598
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 13000
Longitud total (mm) 724
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 13000
Longitud total (mm) 724
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Momento de apriete (Nm) ['500', '2500']
Tamaño de conexión (mm) 25.4
Con extensión
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descripción

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Números de artículo

Artículo No. 3N649598
EAN 3148515082115
UBB 500637455469
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr M.200B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.