Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
6F721107
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
Llave dinamométrica de Wera Click-Torque C 2 1/2 pulgadas 20-100 Nm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6F721107
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
405
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
20 - 100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
405
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
20 - 100
Anchura del cabezal (mm)
43
Variable de corrección coherente
Sí
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
0.5
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
Sí
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Altura del cabezal (mm)
18.5
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82041100
Type
Torque Wrench with Reversible Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6F721107
EAN
4013288193223
UBB
500686599654
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05075621001