text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Bahco 9 x 12 5-25nm


Mecanismo duradero con más de 100 000 ciclos de uso dentro de los límites de precisión  Ajuste rápido de la escala para evitar esfuerzos  Dispositivo visual indicador de recalibración de la llave, con graduaciones de3, 6, 9 y 12 meses  Amplia escala dual en Nm y libras pie (tamaños de llave de 15 y 25 Nm en Nm y libras pulgada ) La gama abarca valores de par de torsión de 3 a 400 Nm y de 27 libras pulgada a 300 libras pie  Se puede utilizar en sentido horario o antihorario girando la llave  Precisión hasta ±3 % de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017  El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora  Cabezas intercambiables hembra de 9x12 y 14x18 que permiten el funcionamiento en sentido horario y antihorario  Centro del mango o punto de calibración de fuerza marcados en el mango  Botón de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave está desbloqueada Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta  Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales  ISO 6789  Fabricado en Reino Unido

Artículo No. 7M830715
Electrónica No
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) 5 - 25
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) 5 - 25
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Bahco
Model 74W9
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 7M830715
EAN 7314150415663
UBB 500710993576
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 74W9-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.