text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 52 1/2 pulgadas hexagonal 8 mm longitud 38 mm


Con AS-Drive, agarra los flancos del tornillo/tuerca y no los bordesNumerosos vasos son inutilizables porque el grosor de sus paredes hace imposible trabajar en lugares estrechos. Las llaves de vaso STAHLWILLE son extrafinas y, sin embargo, ¡extremadamente duraderas!

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 58
Codigo SA 8204200000
Model 52 8
Type Socket

Descripción

Con AS-Drive, agarra los flancos del tornillo/tuerca y no los bordesNumerosos vasos son inutilizables porque el grosor de sus paredes hace imposible trabajar en lugares estrechos. Las llaves de vaso STAHLWILLE son extrafinas y, sin embargo, ¡extremadamente duraderas!

Números de artículo

Artículo No. G0366.080.001
EAN 4018754005802
UBB 203122695497
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03030008

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.