Llave de bujías
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
Automóvil
Llaves
Llave de bujías
G0337.160.001
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
Llave de vaso para bujías Stahlwille 3/8«, tamaño 16-5/8mm/» L.85mm L.85mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
LargoCon imánHPQ® acero de alto rendimiento, cromado
Descripción completa
Artículo No.
G0337.160.001
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
16
Longitud (mm)
85
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
16
Longitud (mm)
85
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Magnético
Sí
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
7
Ancho de llave (pulgadas)
5/8 de pulgada
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
197
Model
3466 16- 5/8
Type
Spark Plug Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
LargoCon imánHPQ® acero de alto rendimiento, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0337.160.001
EAN
4018754003242
UBB
203122340631
UNSPSC
27111714
Artículo del fabricante nr
02140036