text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Knipex 984906 6 mm


Para tornillos de cabeza hexagonal interior métrica. Herramienta básica cromada. - Ancho de las caras planas S: 6mm- Accionamiento cuadrado: 1/2in- Longitud de la hoja no aislada ± 2: 10mm

Artículo No. K1349.060.001
Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 6
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 6
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA 8207903000
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Descripción

Para tornillos de cabeza hexagonal interior métrica. Herramienta básica cromada. - Ancho de las caras planas S: 6mm- Accionamiento cuadrado: 1/2in- Longitud de la hoja no aislada ± 2: 10mm

Números de artículo

Artículo No. K1349.060.001
EAN 4003773021162
UBB 419187350303
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 98 49 06
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.